1日分の野菜 20缶入

1日分の野菜 20缶入 - 伊藤園

被災時に好適な野菜と栄養を補える野菜汁100%
厚生労働省が推奨する「1日の野菜摂取目標量350g」分を使用した野菜汁100%飲料。
野菜本来の美味しさを大切に砂糖、食塩を使わずに人参しを主体に30種類の野菜をぎゅっと濃縮して仕上げました。

幅(mm)270高さ(mm)108奥行(mm)210高さH(mm)104(1缶あたり)内容量(mL)190(1缶あたり)直径(mm)53(1缶あたり)内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974590900362347
2,120
1,998
2,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする