アスト
アスト 新・備 パワーブーストようかん 6本入 20パック入
ちょうど手頃な 食べきりサイズ
携帯や保存に便利なファスナー付き包装!
美味しさ、食べやすさを兼ね備えたスティックタイプ。
アレルギー特定原材料(28品目)不使用品。
幅(mm)
380
高さ(mm)
130
質量(g)
45(1本あたり)
奥行(mm)
360
原材料
砂糖、小豆、還元水飴、寒天
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19745997
00271408
¥
12,000
¥
10,980
¥
11,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください