曜日別特売

アスト 新・備 パワーブーストようかん 6本入 単品

アスト 新・備 パワーブーストようかん 6本入 単品 - アスト

ちょうど手頃な 食べきりサイズ
携帯や保存に便利なファスナー付アルミ包装!
美味しさ、食べやすさを兼ね備えたスティックタイプ。
アレルギー特定原材料(27品目)不使用品。

幅(mm)160高さ(mm)200質量(g)45奥行(mm)30原材料砂糖、小豆、還元水飴、寒天内容量1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974600600277098
600
599
647(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする