曜日別特売

ぜんざいおはぎ 単品

ぜんざいおはぎ 単品 - アルファー食品

主食にも甘味もなる 程よい甘さ
温めなくても調理不要で召しあがれます。
国産うるち米100%使用。
北海道産小豆使用。

付属品スプーン(個包装)幅(mm)150高さ(mm)150奥行(mm)76内容量(g)170内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974608500302588
330
329
355(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする