曜日別特売

クラシックギター弦

クラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addario

限りなくノンコーティング弦に近い感触と、驚異的な長寿命を両立。D'Addario XT Classicalシリーズは、独自のコーティング技術により、ナチュラルなトーンとタッチフィーリングを保ちつつ、かつてない弦寿命を実現しました。コンポジットコア低音弦と高精度なPro-Arte高音弦の組み合わせは、優れたピッチ安定性と耐腐食性を誇ります。長時間の演奏や練習でも劣化を感じさせず、常にベストなサウンドで演奏したいクラシックギタリストに最適な選択です。
・独自のXTコーティング技術による圧倒的な長寿命
・ノンコーティング弦のようなナチュラルなトーンとタッチフィーリング
・コンポジットコア低音弦とPro-Arte高音弦による優れたピッチ安定性
・温度や湿度の影響を受けにくい高い耐腐食性
・強度が高く、切れにくい設計で安心して演奏に集中
・製品名:D'Addario XT Classical クラシックギター弦
・型番:XTC45
・シリーズ:XT Classical
・テンション:ノーマルテンション
・ゲージ:.028, .032, .040, .028W, .035W, .044W
・巻線:Silver Plated Copper (低音弦)
・コア材:Composite (低音弦), Nylon (高音弦)
・エンドタイプ:タイエンド
・セット内容:6弦セット
・JANコード:0019954309190

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664465XTC45 Norm
3,800
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする