曜日別特売

クラシックギター弦

クラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addario

ノンコーティング弦の自然な響きと、圧倒的な長寿命を高次元で両立。D'Addario XT Classicalは、革新的なXTコーティング技術により、まるでノンコーティング弦のような演奏感と、驚異的な耐久性を実現しました。コンポジットコア低音弦と高精度なPro-Arte高音弦が生み出すサウンドは、優れたピッチ安定性と豊かな表現力を兼ね備えています。特にハードテンションは、より力強い鳴りとクリアな音色を求めるプレイヤーに最適。長時間の演奏でも劣化を気にせず、最高のパフォーマンスを引き出します。
・独自のXTコーティング技術による非常に長い弦寿命
・ノンコーティング弦のような自然な感触と豊かな鳴り
・コンポジットコアとPro-Arteの組み合わせによる優れたピッチ安定性
・湿度や温度変化に強い高い耐腐食性
・ハードテンションによる力強いサウンドとクリアな音色
・製品名:D'Addario XT Classical クラシックギター弦
・型番:XTC46
・シリーズ:XT Classical
・テンション:ハードテンション
・ゲージ:.029, .033, .041, .029W, .036W, .046W
・巻線:Silver Plated Copper (低音弦)
・コア材:Composite (低音弦), Nylon (高音弦)
・エンドタイプ:タイエンド
・セット内容:6弦セット
・JANコード:0019954309206

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664481XTC46 Hard
3,800
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする