クラシックギター弦

クラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addario

レコーディングに最適な、驚くほどノイズレスなクラシックギター弦。D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite Normal Tension EJ45LPは、独自の研磨プロセスにより巻線の表面を滑らかに仕上げることで、フィンガーノイズを極限まで削減。クリアナイロン高音弦と、新たにコンポジットコア材を採用した低音弦の組み合わせにより、暖かくバランスの取れたトーンと優れたイントネーションを実現します。ノーマルテンションで快適な演奏性を保ちながら、ダイナミックで洗練されたサウンドを提供。スタジオワークや静かな環境での演奏に特に力を発揮します。
・独自の研磨によるライトリーポリッシュ加工でフィンガーノイズを大幅削減
・レコーディングや静かな演奏環境に最適
・コンポジットコア低音弦による優れた弦寿命とチューニング安定性
・クリアナイロン高音弦による正確なイントネーション
・ノーマルテンションによるバランスの取れた演奏感
・製品名:D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite クラシックギター弦
・型番:EJ45LP
・シリーズ:Pro-Arte Lightly Polished Composite
・テンション:ノーマルテンション
・ゲージ:高音弦 .0280, .0322, .0403 / 低音弦 .027, .033, .043 (6弦セット) ※3弦にはコンポジット弦 (.0360) もセットに付属
・高音弦材:ナイロン (3弦はコンポジットも付属)
・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線 (研磨済み)
・エンドタイプ:タイエンド
・セット内容:6弦セット (予備弦などが含まれる場合あり)
・JANコード:0019954924713

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664666EJ45LP L.P.SV/Clear/Normal
8,900
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする