クラシックギター弦

クラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addario

指板上のノイズを気にせず、パワフルな演奏を。D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite Hard Tension EJ46LPは、独自の研磨プロセスにより、巻弦の表面を滑らかに仕上げたクラシックギター弦です。ハードテンションによる豊かな音量と力強いサウンドはそのままに、フィンガーノイズを大幅に軽減。コンポジットコア材を低音弦に採用し、優れた弦寿命と安定したチューニングを実現。クリアで正確なイントネーションの高音弦との組み合わせで、ダイナミックかつクリアなサウンドをノイズレスに奏でられます。レコーディングやライブパフォーマンスに最適です。
・独自の研磨加工によるライトリーポリッシュ仕様でフィンガーノイズを抑制
・ハードテンションによる豊かな音量と力強いサウンド
・コンポジットコア低音弦による優れた耐久性とチューニング安定性
・正確なイントネーションのクリアナイロン高音弦
・レコーディングやライブなど、ノイズを避けたいシーンに最適
・製品名:D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite クラシックギター弦
・型番:EJ46LP
・シリーズ:Pro-Arte Lightly Polished Composite
・テンション:ハードテンション
・ゲージ:高音弦 .0290, .0327, .0410 / 低音弦 .028, .035, .044 (6弦セット) ※3弦にはコンポジット弦 (.0370) もセットに付属
・高音弦材:ナイロン (3弦はコンポジットも付属)
・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線 (研磨済み)
・エンドタイプ:タイエンド
・セット内容:6弦セット (予備弦などが含まれる場合あり)
・JANコード:0019954924720

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664675EJ46LP L.P.SV/Clear/Hard
8,900
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする