クラシックギター弦

クラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addario

パワフルな響きと安定性を求めるクラシックギタリストに。D'Addario Pro-Arte Composite Extra Hard Tension EJ44Cは、新開発のコンポジットコア材を低音弦に採用し、従来のナイロンコア弦に比べ劇的に弦寿命とチューニングの安定性を向上させています。エクストラハードテンションならではの豊かな音量と力強いアタック感に加え、素早いレスポンスと弾力のあるフィーリングを実現。正確なイントネーションで定評のあるクリアナイロン高音弦との組み合わせにより、ダイナミックかつ安定した演奏をサポートします。
・新開発コンポジットコア低音弦による優れた弦寿命とチューニング安定性
・エクストラハードテンションによるパワフルな音量と力強いアタック
・素早いアタックレスポンスと弾力のあるフィーリング
・正確なイントネーションのクリアナイロン高音弦
・耐久性が高く、安定したパフォーマンスを持続
・製品名:D'Addario Pro-Arte Composite クラシックギター弦
・型番:EJ44C
・シリーズ:Pro-Arte Composite
・テンション:エクストラハードテンション
・ゲージ:高音弦 .0290, .0333, .0416 / 低音弦 .030, .036, .047 (6弦セット) ※G弦はコンポジットコア (.0380) もセットに含まれる場合があります。
・高音弦材:ナイロン (3弦はコンポジットコアも付属)
・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線
・エンドタイプ:タイエンド
・セット内容:6弦セット (予備弦などが含まれる場合あり)
・JANコード:0019954920289

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664657EJ44C Long-Lasting/Ex.Hard
5,900
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする