クラシックギター弦

クラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addarioクラシックギター弦 - D'Addario

モダンなサウンドと正確なピッチで、クラシックギターに新たな表現力を。D'Addario Pro-Arte Carbon Normal Tensionは、新開発のフロロカーボン高音弦とパワフルなDynacore低音弦を組み合わせた革新的なセットです。高密度でハリのある高音弦は優れたピッチ安定性と素早いレスポンスを実現し、音抜けの良い突き抜けるようなモダンなサウンドを生み出します。ダイナミックなDynacore低音弦との組み合わせにより、現代のプレイヤーが求める理想的なバランスを提供します。
・新開発フロロカーボン高音弦によるモダンで抜けの良いサウンド
・高密度でハリのあるテンションが優れたピッチ安定性を実現
・繊細なレスポンスで奏者の表現力を忠実に再現
・Pro-Arte Dynacore低音弦によるパワフルで豊かな響き
・ノーマルテンションでバランスの取れた演奏感
・製品名:D'Addario Pro-Arte Carbon クラシックギター弦
・型番:EJ45FF
・シリーズ:Pro-Arte Carbon / Dynacore
・テンション:ノーマルテンション
・ゲージ:高音弦 .0240, .0272, .0331 / 低音弦 .028, .035, .044 (6弦セット)
・高音弦材:フロロカーボン (フッ化炭素)
・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線
・エンドタイプ:タイエンド
・セット内容:6弦セット
・JANコード:0019954909413

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664551EJ45FF CARBON NORM
6,300
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする