バンジョー弦

バンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addario

バンジョーに暖かさと明るさのハーモニーを。D'Addario EJ69は、フォスファーブロンズ巻線を採用した5弦バンジョー弦です。フォスファーブロンズならではの暖かく豊かな低音と、バンジョーらしい明るくきらびやかな高音が見事に調和したサウンドが特長。ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性を提供します。バランスの取れたトーンは、特にフォークやブルーグラスなどのアコースティックなジャンルでその真価を発揮します。
・フォスファーブロンズ巻線による暖かく明るいバランスの取れたトーン
・ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性
・豊かで響きのある低音とクリアな高音の調和
・フォークやブルーグラスなどのアコースティックなジャンルに最適
・ループエンド構造で様々なバンジョーに使用可能
・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦
・型番:EJ69
・シリーズ:Phosphor Bronze Banjo Strings
・テンション:ライト
・ゲージ:.009, .011, .013, .020W, .009 (5弦セット)
・巻線材:フォスファーブロンズ (巻線弦)
・芯線材:スチール (プレーン弦含む)
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:5弦セット
・JANコード:0019954910907

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664648EJ69 5st/Light/Phosphor
1,900
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする