バンジョーのスタンダードサウンドを、全てのプレイヤーに。D'Addario EJ61は、ニッケルプレートスチール巻線を採用した、バンジョー弦のベストセラーモデルです。ミディアムテンションならではのバランスの取れた演奏性と、明るく力強いプロジェクションが特長。フラットピッキング、クロウハンマー問わず、様々なプレイスタイルとジャンルに対応します。多くのプロバンジョー奏者から信頼される、定番中の定番弦です。
・ニッケルプレートスチール巻線による明るく力強いスタンダードサウンド
・ミディアムテンションによるバランスの取れた演奏性
・優れたプロジェクションとダイナミクス
・フラットピッキング、クロウハンマーなど幅広い奏法に対応
・世界のトップバンジョー奏者に選ばれる信頼の品質
・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦
・型番:EJ61
・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings
・テンション:ミディアム
・ゲージ:.010, .012, .016, .023W, .010 (5弦セット)
・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)
・芯線材:スチール (プレーン弦含む)
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:5弦セット
・JANコード:0019954910846


