曜日別特売

バンジョー弦

バンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addario

ライトゲージでは物足りない、でもミディアムでは少しヘビーすぎる。そんなバンジョープレイヤーに最適なD'Addario EJ60+。D'Addario独自のハーフゲージを採用したプレーン弦により、絶妙なテンションとフィーリングを実現しました。ニッケルプレートスチール巻線が生み出す明るくスタンダードなサウンドはそのままに、よりカスタマイズされた演奏感を提供。ループエンド構造で幅広いバンジョーに対応し、多くのプレイヤーに愛用されています。
・D'Addario独自のハーフゲージ (.0095) プレーン弦を採用
・ライトゲージとミディアムゲージの中間の絶妙なテンション感
・ニッケルプレートスチール巻線による明るくスタンダードなサウンド
・快適な演奏性とダイナミクスレンジの向上
・ループエンド構造で様々なバンジョーに使用可能
・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦
・型番:EJ60+
・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings
・テンション:ライトプラス
・ゲージ:.0095, .011, .013, .020W, .0095 (5弦セット)
・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)
・芯線材:スチール (プレーン弦含む)
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:5弦セット
・JANコード:0019954910839

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664605EJ60+ 5st/Light Plus/Nickel
1,900
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする