曜日別特売

テナーバンジョー弦

テナーバンジョー弦 - D'Addarioテナーバンジョー弦 - D'Addarioテナーバンジョー弦 - D'Addarioテナーバンジョー弦 - D'Addario

アイリッシュテナーバンジョーに最適な、明るく快適なサウンド。D'Addario EJ63iは、GDAEチューニングのアイリッシュテナーバンジョー専用に設計されたニッケルプレートスチール弦です。ニッケル巻線ならではの明るくスタンダードなトーンと、快適な演奏性を実現。ループエンド構造であらゆるテナーバンジョーに装着可能。アイリッシュ音楽に欠かせない、クリアで歯切れの良いサウンドを求めるプレイヤーにおすすめです。
・GDAEチューニングのアイリッシュテナーバンジョー専用設計
・ニッケルプレートスチール巻線による明るくスタンダードなトーン
・快適な演奏性を実現する最適なゲージとテンション
・アイリッシュ音楽にマッチするクリアで歯切れの良いサウンド
・ループエンド構造で幅広いテナーバンジョーに対応
・製品名:D'Addario 4-String Banjo バンジョー弦
・型番:EJ63i
・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings
・テンション:ミディアム (Irish Tenor)
・ゲージ:.012, .016, .024W, .036W (4弦セット)
・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)
・芯線材:スチール (プレーン弦含む)
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:4弦セット
・チューニング:GDAEチューニング用
・JANコード:0019954910853

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664630EJ63i TenorBanjo-Irish/Nickel
1,900
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする