バンジョー弦

バンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addario

バンジョーの明るく小気味良いサウンドを求めるなら、D'Addario EJ60。ニッケルプレートスチール巻線による、明瞭でスタンダードなトーンが特長です。ライトゲージならではの押さえやすさと快適な演奏性で、特にバンジョーを始めたばかりの方や、軽いタッチを好むプレイヤーにおすすめ。世界中のトップバンジョー奏者も愛用する、D'Addarioバンジョー弦の代表的なモデルです。
・ニッケルプレートスチール巻線による明るくスタンダードなバンジョートーン
・ライトゲージで押さえやすく、初心者や軽いタッチのプレイヤーに最適
・明瞭で小気味良い、バンジョーらしいサウンド
・世界の有名バンジョー奏者も愛用する信頼の品質
・ループエンド構造で幅広いバンジョーに対応
・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦
・型番:EJ60
・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings
・テンション:ライト
・ゲージ:.009, .010, .013, .020W, .009 (5弦セット)
・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)
・芯線材:スチール (プレーン弦含む)
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:5弦セット
・JANコード:0019954910822

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664596EJ60 5st/Light/Nickel
1,900
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする