バンジョー弦

バンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addarioバンジョー弦 - D'Addario

バンジョーのきらめきと、圧倒的な長寿命。D'Addario XTバンジョー弦は、独自のXTコーティング技術を全ての弦に採用し、ノンコーティング弦のようなナチュラルなトーンとフィーリング、そして驚異的な耐久性を実現しました。高炭素スチール芯線とニッケルプレート巻線による明るくクリアなサウンドはそのままに、高いピッチ安定性と優れた強度を誇ります。長時間の演奏や練習でも常に安定したパフォーマンスを求めるバンジョープレイヤーに最適な、革新的な弦です。
・全ての弦に施された独自のXTコーティングによる圧倒的な長寿命
・ノンコーティング弦のような自然なサウンドと演奏感
・高炭素スチール芯線とFusion Twist技術による高いチューニング安定性
・ニッケルプレート巻線による明るくクリアなバンジョーサウンド
・強度が高く、安心してダイナミックな演奏が可能
・製品名:D'Addario XT Banjo バンジョー弦
・型番:XTJ0920
・シリーズ:XT Nickel Plated Steel
・テンション:ライト
・ゲージ:.009, .010, .013, .020W, .009 (5弦セット)
・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)
・芯線材:高炭素スチール (プレーン弦含む)
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:5弦セット
・JANコード:0019954309268

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664517XTJ0920 Light
2,300
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする