マンドラ弦

マンドラ弦 - D'Addarioマンドラ弦 - D'Addarioマンドラ弦 - D'Addarioマンドラ弦 - D'Addario

マンドラの暖かくバランスの取れた響きを奏でるD'Addario EJ72。フォスファーブロンズ巻線を採用し、マンドラ特有の豊かな中低音とクリアな高音をバランス良く引き出します。ライトゲージで押さえやすく、長時間の演奏でも疲れにくい設計。世界のトッププレイヤーからも信頼される、フォークやブルーグラスなどのジャンルに最適なマンドラ弦です。あなたのマンドラの音色を、より表情豊かに彩ります。
・フォスファーブロンズ巻線による暖かくバランスの取れたサウンド
・ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性
・マンドラ特有の豊かな響きを最大限に引き出す
・フォークやブルーグラスなど幅広いジャンルに適合
・世界のトッププレイヤーも愛用する信頼の品質
・製品名:D'Addario マンドラ弦
・型番:EJ72
・シリーズ:Phosphor Bronze Mandola Strings
・テンション:ライト
・ゲージ:.014/.014, .023/.023, .034/.034, .049/.049 (8弦セット)
・巻線材:フォスファーブロンズ
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:8弦セット
・JANコード:0019954910709

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664578EJ72 Mandola/Phosphor/Light
4,300
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする