マンドリン弦

マンドリン弦 - D'Addarioマンドリン弦 - D'Addarioマンドリン弦 - D'Addarioマンドリン弦 - D'Addarioマンドリン弦 - D'Addarioマンドリン弦 - D'Addario

マンドリン本来の輝きと、驚異的なロングライフを両立。D'Addario XTマンドリン弦 Custom Mediumは、独自のXTコーティング技術を採用し、ノンコーティング弦に匹敵する自然なトーンとフィーリングを実現しました。同時に、弦の寿命を飛躍的に向上させ、頻繁な交換の手間を軽減します。フォスファーブロンズ巻線による豊かな響きと、高炭素スチール芯線の優れたピッチ安定性・強度はそのままに、Custom Mediumゲージならではの絶妙なバランスを提供。あらゆるジャンルのマンドリン奏者におすすめです。
・独自のXTコーティング技術による圧倒的な長寿命
・ノンコーティング弦に迫るナチュラルなサウンドとタッチフィーリング
・フォスファーブロンズ巻線が生み出すリッチで温かみのある音色
・高炭素スチールとFusion Twist技術による高いチューニング安定性
・Custom Mediumゲージによる幅広い音楽スタイルへの対応
・製品名:D'Addario XT Mandolin マンドリン弦
・型番:XTM11540
・シリーズ:XT Phosphor Bronze
・テンション:カスタムミディアム
・ゲージ:.0115/.0115, .016/.016, .026/.026, .040/.040 (8弦セット)
・巻線材:フォスファーブロンズ
・芯線材:高炭素スチール (プレーン弦含む)
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:8弦セット
・JANコード:0019954309244

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664508XTM11540 C.Med
3,700
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする