マンドリンの鮮明な響きと深みを求めるプレイヤーに。D'Addario EJ67は、ニッケルプレートスチール巻線を採用したマンドリン弦です。クリアでパンチのあるサウンドと、マンドリン本来の深みのある音色をバランス良く引き出します。世界のトッププレイヤーにも愛用される信頼性の高いモデルで、特に録音環境においてもその鮮明な音色は際立ちます。ミディアムテンションで安定した演奏感を提供し、幅広い音楽スタイルに対応します。
・ニッケルプレートスチール巻線による鮮明で深みのある音色
・世界のトップマンドリンプレイヤーに愛用される信頼性
・クリアでパンチのあるサウンドと豊かな響きのバランス
・特に録音環境で際立つ音質の良さ
・ミディアムテンションによる安定した演奏感
・製品名:D'Addario マンドリン弦
・型番:EJ67
・シリーズ:Nickel Mandolin Strings
・テンション:ミディアム
・ゲージ:.011/.011, .014/.014, .025/.025, .039/.039 (8弦セット)
・巻線材:ニッケルプレートスチール
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:8弦セット
・JANコード:0019954910679


