変形ギターを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-EXTREME-1は、フライングVやエクスプローラーなどの変形エレクトリックギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。
・フライングV、エクスプローラー、ディーンML、ウォーロック等の変形エレキギターに対応
・頑丈な600デニールナイロン外装
・10mm厚のパッド入り内装
・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止
・アクセサリー収納用外部ポケット
・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属
・製品名:Economy Gig Bag for Radically-Shaped Guitars
・型番:GBE-EXTREME-1
・メーカー:Gator Cases
・用途:変形エレクトリックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)
・対応楽器:フライングV, エクスプローラー, ディーンML, ウォーロックなどの変形ギター (最大全長: 1207 mm, ボディ長: 635 mm, ボディ下部幅: 470 mm, ボディ厚: 102 mm)
・内寸:全長: 1207 mm (47.50 インチ), ボディ長: 635 mm (25.00 インチ), ボディ下部幅: 470 mm (18.50 インチ), ボディ中部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ上部幅: 343 mm (13.50 インチ), ボディ厚: 102 mm (4.00 インチ)
・外寸:1213 x 476 x 51 mm (47.75 x 18.75 x 2.00 インチ)
・重量:0.82 kg (1.80 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408507811