アコースティックベース用ギグケース

アコースティックベース用ギグケース - GATOR Caseアコースティックベース用ギグケース - GATOR Caseアコースティックベース用ギグケース - GATOR Caseアコースティックベース用ギグケース - GATOR Caseアコースティックベース用ギグケース - GATOR Caseアコースティックベース用ギグケース - GATOR Caseアコースティックベース用ギグケース - GATOR Case

アコースティックベースを気軽に持ち運べる、手頃なギグバッグ。Gator Cases GBE-AC-BASSは、アコースティックベースギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして取り外し可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。
・アコースティックベースギターに対応
・頑丈な600デニールナイロン外装
・10mm厚のパッド入り内装
・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止
・アクセサリー収納用外部ポケット
・キャリーハンドルと着脱可能なショルダーストラップ付属
・製品名:Economy Series Gig Bag for Acoustic Bass Guitars
・型番:GBE-AC-BASS
・メーカー:Gator Cases
・用途:アコースティックベースギターの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)
・対応楽器:アコースティックベースギター (最大全長: 1257 mm, ボディ長: 648 mm, ボディ下部幅: 445 mm, ボディ厚: 165 mm)
・内寸:全長: 1257 mm (49.50 インチ), ボディ長: 648 mm (25.50 インチ), ボディ下部幅: 445 mm (17.50 インチ), ボディ中部幅: 381 mm (15.00 インチ), ボディ上部幅: 368 mm (14.50 インチ), ボディ厚: 165 mm (6.50 インチ)
・外寸:1290 x 495 x 197 mm (50.75 x 19.50 x 7.75 インチ)
・重量:0.91 kg (2.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408506234

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19665025GBE-AC-BASS / Acoustic Bass
8,500
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする