曜日別特売

ミニエレキギター用ギグケース

ミニエレキギター用ギグケース - GATOR Caseミニエレキギター用ギグケース - GATOR Caseミニエレキギター用ギグケース - GATOR Caseミニエレキギター用ギグケース - GATOR Caseミニエレキギター用ギグケース - GATOR Caseミニエレキギター用ギグケース - GATOR Caseミニエレキギター用ギグケース - GATOR Case

ミニエレキギターを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-MINI-ELECは、ZO-3やミニストラト/テレキャスといった小型エレクトリックギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。
・ミニエレキギターに対応
・頑丈な600デニールナイロン外装
・10mm厚のパッド入り内装
・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止
・アクセサリー収納用外部ポケット
・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属
・製品名:Economy Series Gig Bag for Mini Electric Guitars
・型番:GBE-MINI-ELEC
・メーカー:Gator Cases
・用途:ミニエレキギターの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)
・対応楽器:ミニエレキギター (最大全長: 965 mm, ボディ長: 483 mm, ボディ下部幅: 381 mm, ボディ厚: 64 mm)
・内寸:全長: 965 mm (38.00 インチ), ボディ長: 483 mm (19.00 インチ), ボディ下部幅: 381 mm (15.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ厚: 64 mm (2.50 インチ)
・外寸:991 x 406 x 25 mm (39.00 x 16.00 x 1.00 インチ)
・重量:0.54 kg (1.20 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408505992

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664971GBE-MINI-ELEC / Mini Electric
6,500
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする