エレキギター用ギグケース

エレキギター用ギグケース - GATOR Caseエレキギター用ギグケース - GATOR Caseエレキギター用ギグケース - GATOR Caseエレキギター用ギグケース - GATOR Caseエレキギター用ギグケース - GATOR Caseエレキギター用ギグケース - GATOR Caseエレキギター用ギグケース - GATOR Caseエレキギター用ギグケース - GATOR Case

エレキギター2本を安全に、快適に持ち運べるデュアルギグバッグ。Gator Cases GB-4G-ELECX2は、2本のエレクトリックギターを同時に収納・運搬するためにデザインされた、4Gシリーズのデュアルギグバッグです。それぞれの楽器を個別に保護する20mm厚のGFLEXパッド入りコンパートメントと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や楽器同士の干渉、摩耗を防ぎます。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルや、複数のアクセサリーポケットも装備し、必要な小物をまとめて収納可能。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、2本分の重量でも比較的快適に持ち運びできます。
・エレキギター2本を同時に収納・運搬可能
・楽器ごとに独立した20mm厚GFLEXパッド入りコンパートメント
・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止
・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル
・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット
・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能
・製品名:4G Series Gig Bag for 2x Electric Guitars
・型番:GB-4G-ELECX2
・メーカー:Gator Cases
・用途:エレクトリックギター2本の収納・運搬 (デュアルギグバッグ)
・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド
・対応楽器:ほとんどのソリッドボディエレクトリックギター2本 (各楽器最大全長: 1065 mm, ボディ長: 495 mm, ボディ下部幅: 356 mm, ボディ厚: 76 mm)
・内寸:全長: 1065 mm (41.90 インチ), ボディ長: 495 mm (19.50 インチ), ボディ下部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ中部幅: 315 mm (12.40 インチ), ボディ上部幅: 275 mm (10.80 インチ), ボディ厚: 76 mm (3.00 インチ) ※各コンパートメント共通
・外寸:1110 x 390 x 130 mm (43.70 x 15.35 x 5.12 インチ)
・重量:1.65 kg (3.64 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408534343

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19665086GB-4G-ELECX2 / 4G series gig
14,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする