アコースティックギター用ギグケース

アコースティックギター用ギグケース - GATOR Caseアコースティックギター用ギグケース - GATOR Caseアコースティックギター用ギグケース - GATOR Caseアコースティックギター用ギグケース - GATOR Caseアコースティックギター用ギグケース - GATOR Caseアコースティックギター用ギグケース - GATOR Case

アコースティックギターのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-ACOUSTICは、ドレッドノートサイズのアコースティックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。
・ドレッドノートタイプのアコースティックギターに対応
・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド
・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止
・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル
・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット
・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能
・製品名:4G Series Gig Bag for Acoustic Guitars
・型番:GB-4G-ACOUSTIC
・メーカー:Gator Cases
・用途:アコースティックギター (ドレッドノートタイプ) の収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド
・対応楽器:ドレッドノートタイプアコースティックギター (最大全長: 1086 mm, ボディ長: 546 mm, ボディ下部幅: 432 mm, ボディ厚: 127 mm)
・内寸:全長: 1086 mm (42.75 インチ), ボディ長: 546 mm (21.50 インチ), ボディ下部幅: 432 mm (17.00 インチ), ボディ中部幅: 381 mm (15.00 インチ), ボディ上部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ厚: 127 mm (5.00 インチ)
・外寸:1118 x 457 x 152 mm (44.00 x 18.00 x 6.00 インチ)
・重量:1.93 kg (4.25 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408534305

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19665068GB-4G-ACOUSTIC / 4G series gig
13,000
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする