ベース用ギグケース

ベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Caseベース用ギグケース - GATOR Case

エレクトリックベースのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-BASSは、エレクトリックベースを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なベースを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、ケーブル、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。
・ほとんどのエレクトリックベースに対応
・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド
・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止
・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル
・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット
・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能
・製品名:4G Series Gig Bag for Bass Guitars
・型番:GB-4G-BASS
・メーカー:Gator Cases
・用途:エレクトリックベースの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド
・対応楽器:ほとんどのエレクトリックベース (最大全長: 1219 mm, ボディ長: 559 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 89 mm)
・内寸:全長: 1219 mm (48.00 インチ), ボディ長: 559 mm (22.00 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 305 mm (12.00 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ)
・外寸:1245 x 432 x 102 mm (49.00 x 17.00 x 4.00 インチ)
・重量:1.81 kg (4.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408534312

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19665050GB-4G-BASS / 4G series gig bag
12,000
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする