スリムな61鍵キーボードのための、軽量ギグバッグ。Gator Cases GKB-61 SLIMは、スリムタイプの61鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたギグバッグです。耐久性の高い頑丈なナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護します。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制します。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる外部ジッパーポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、手軽に持ち運びが可能です。
・スリムタイプの61鍵盤キーボードに対応
・耐久性の高い頑丈なナイロン構造
・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ
・アクセサリー収納用外部ポケット
・補強されたリベット打ちキャリーハンドル
・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (Slim 61 Note Keyboard Gig Bag)
・型番:GKB-61 SLIM
・メーカー:Gator Cases
・用途:スリムタイプ61鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:頑丈なナイロン (外装)
・対応鍵盤数:61鍵 (スリムタイプ)
・内寸:1054 x 318 x 127 mm (41.50 x 12.50 x 5.00 インチ)
・外寸:1092 x 356 x 178 mm (43.00 x 14.00 x 7.00 インチ)
・重量:2.39 kg (5.28 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408531564


