曜日別特売

キーボードケース

キーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Case

ツアーやライブに、キーボードを安全に運ぶパートナー。Gator Cases GK-76は、76鍵盤キーボードのための、移動の多いミュージシャンに最適なセミハードケースです。軽量ながら頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが大切な機材をしっかりと保護。耐久性の高いナイロン外装、柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、そして調節可能なパッド入りストラップにより、運搬時の衝撃や傷からキーボードを守り、ケース内でしっかりと固定します。ペダルやケーブルなどを整理して収納できる大容量の外部アクセサリーポケットも便利です。内蔵ホイールとけん引ハンドル、複数のキャリーハンドルを備え、スタジオからステージまでスムーズかつ快適に移動できます。あなたのパフォーマンスを陰で支える、信頼できるパートナーとなるケースです。
・76鍵盤キーボードに対応
・軽量かつ頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームのセミハード構造
・耐久性の高いナイロン外装
・柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、調節可能なパッド入りストラップで機材を保護・固定
・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部アクセサリーポケット
・スムーズな移動を実現する内蔵ホイールとけん引ハンドル
・複数のキャリーハンドルを装備
・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 76-Note Keyboards)
・型番:GK-76
・メーカー:Gator Cases
・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)
・対応鍵盤数:76鍵
・内寸:1308 x 457 x 160 mm (51.5 x 18.0 x 6.3 インチ)
・外寸:1425 x 528 x 236 mm (56.1 x 20.8 x 9.3 インチ)
・重量:7.6 kg (16.7 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408501437

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664885GK-76 / Rigid EPS Foam Lightw
47,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする