曜日別特売

キーボードケース

キーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Case

タフな移動に耐える、61鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-61は、61鍵盤キーボードの運搬に最適な、軽量で頑丈なギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造を採用し、練習やライブへの移動中も大切な楽器を保護します。内部にはキーボードを固定するための調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる大型の外部ジッパーポケットも便利です。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、持ち運び時の負担を軽減し、安心して機材を運ぶことができます。手軽さと保護性能を兼ね備えた、アクティブなキーボーディストのためのバッグです。
・61鍵盤キーボードに対応
・耐久性の高い600デニールナイロン構造
・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ
・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大型外部ポケット
・補強されたリベット打ちキャリーハンドル
・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (61 Note Keyboard Gig Bag)
・型番:GKB-61
・メーカー:Gator Cases
・用途:61鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン
・対応鍵盤数:61鍵
・内寸:965 x 406 x 152 mm (38.0 x 16.0 x 6.0 インチ)
・外寸:1086 x 489 x 165 mm (42.75 x 19.25 x 6.5 インチ)
・重量:3.2 kg (7.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408503660

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664831GKB-61 / 61-Note Keyboard Gig
20,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする