曜日別特売

キーボードケース

キーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Case

手軽に持ち運べる、88鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-88は、88鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。
・88鍵盤キーボードに対応
・頑丈なナイロン製外装
・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護
・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル
・シンプルで軽量なエコノミータイプ
・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (88 Note Economy Keyboard Gig Bag)
・型番:GKBE-88
・メーカー:Gator Cases
・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)
・対応鍵盤数:88鍵
・内寸:1499 x 483 x 127 mm (59.00 x 19.00 x 5.00 インチ)
・外寸:1524 x 508 x 152 mm (60.00 x 20.00 x 6.00 インチ)
・重量:1.36 kg (3.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408507293

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664779GKBE-88 / Econ.88 Note Key
9,800
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする