あなたの88鍵キーボードを安全に、どこへでも。Gator Cases GK-88は、88鍵盤キーボードのための軽量セミハードケースです。堅牢なEPSフォームと強化ポリエチレンフレーム、耐久性の高いナイロン外装が一体となり、大切な楽器を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで優しく包み込み、調節可能なパッド入りストラップで演奏中のズレを防ぎ、安全に固定。ペダル、ケーブル、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ポケットも装備しています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルを備え、重い88鍵キーボードもスムーズに移動可能。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、様々なシーンであなたの音楽活動を強力にサポートします。
・88鍵盤キーボードに対応
・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造
・耐久性の高いナイロン外装
・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定
・ペダルやケーブル、楽譜などを収納可能な大容量外部ポケット
・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動
・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards)
・型番:GK-88
・メーカー:Gator Cases
・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)
・対応鍵盤数:88鍵
・内寸:1460 x 457 x 152 mm (57.5 x 18.0 x 6.0 インチ)
・外寸:1520 x 485 x 220 mm (59.84 x 19.09 x 8.66 インチ) ※外形寸法は資料により差異あり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的なサイズを記載
・重量:12.7 kg (28.0 lbs) ※資料により9.97kg(22lbs)表記もあり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的な重量を記載
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408502526