キーボードケース

キーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Case

タフな移動にも対応する、88鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-88は、88鍵盤キーボードの機動的な運搬をサポートする軽量で耐久性の高いギグバッグです。頑丈な600デニールナイロン構造が外部の擦れや衝撃から保護し、内部のパッド入りストラップが運搬中のキーボードをしっかりと固定してズレを防ぎます。ペダル、ケーブル、アダプター、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ジッパーポケットを装備。補強されたリベット打ちのキャリーハンドルは、重い機材の持ち運び時の負担を軽減し、快適なグリップを提供します。スタジオ練習、リハーサル、ライブなど、様々なシーンへアクティブに移動するキーボーディストに最適です。
・88鍵盤キーボードに対応
・耐久性の高い600デニールナイロン構造
・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ
・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大容量外部ポケット
・補強されたリベット打ちキャリーハンドル
・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (88 Note Keyboard Gig Bag)
・型番:GKB-88
・メーカー:Gator Cases
・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン
・対応鍵盤数:88鍵
・内寸:1461 x 457 x 171 mm (57.5 x 18.0 x 6.75 インチ)
・外寸:1499 x 483 x 178 mm (59.0 x 19.0 x 7.0 インチ)
・重量:3.6 kg (8.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408503684

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664867GKB-88 / 88-Note Keyboard Gig
24,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする