曜日別特売

キーボードケース

キーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Case

スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、ロングタイプギグバッグ。Gator Cases GKB-88 SLXLは、スリムながらも奥行きや長さのある特定の88鍵盤キーボードを安全に運搬するために設計されたギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備えています。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーをまとめて収納できる外部ポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、大型のキーボードでも比較的楽に持ち運びできます。
・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応
・耐久性の高い600デニールナイロン構造
・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ
・アクセサリー収納用外部ポケット
・補強されたリベット打ちキャリーハンドル
・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (88 Note Keyboard Gig Bag; Slim Extra Long Design)
・型番:GKB-88 SLXL
・メーカー:Gator Cases
・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン
・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)
・内寸:1492 x 400 x 146 mm (58.75 x 15.75 x 5.75 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先
・外寸:1518 x 413 x 171 mm (59.75 x 16.25 x 6.75 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先
・重量:2.9 kg (6.39 lbs) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408529639

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664840GKB-88 SLXL / Extra Long&Slim
22,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする