曜日別特売

キーボードカバー

キーボードカバー - GATOR Caseキーボードカバー - GATOR Caseキーボードカバー - GATOR Caseキーボードカバー - GATOR Caseキーボードカバー - GATOR Case

埃や汚れから大切な88鍵キーボードを守る、伸縮性カバー。Gator Cases GKC-1648は、88鍵盤キーボードに対応した、ホコリや汚れから保護するための伸縮性キーボードカバーです。超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材で作られており、キーボードにぴったりとフィットします。調整可能なショックコードにより、しっかりと固定が可能。手洗い可能なため、いつでも清潔に保てます。大切な88鍵キーボードを日常的な汚れから守り、いつでもベストな状態に保つための手軽なアクセサリーです。スタジオや自宅での保管時に特に役立ちます。
・88鍵盤キーボードに対応
・ホコリ、汚れ、液体こぼれなどからキーボードを保護
・超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材を使用
・調整可能なショックコードでしっかりとフィット
・手洗い可能で手入れが容易
・製品名:GKC Keyboard Series (Stretchy Cover Fits 88-Note Keyboards)
・型番:GKC-1648
・メーカー:Gator Cases
・用途:88鍵盤キーボードの防塵・保護
・素材:ライクラ/スパンデックス
・対応鍵盤数:88鍵盤
・サイズ(概寸):1501 x 584 x 178 mm (59.1 x 23.0 x 7.0 インチ) ※フィットする最大サイズ
・重量:0.23 kg (0.5 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408502977
埃や汚れから大切な88鍵キーボードを守る、伸縮性カバー。Gator Cases GKC-1648は、88鍵盤キーボードに対応した、ホコリや汚れから保護するための伸縮性キーボードカバーです。超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材で作られており、キーボードにぴったりとフィットします。調整可能なショックコードにより、しっかりと固定が可能。手洗い可能なため、いつでも清潔に保てます。大切な88鍵キーボードを日常的な汚れから守り、いつでもベストな状態に保つための手軽なアクセサリーです。スタジオや自宅での保管時に特に役立ちます。
・88鍵盤キーボードに対応
・ホコリ、汚れ、液体こぼれなどからキーボードを保護
・超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材を使用
・調整可能なショックコードでしっかりとフィット
・手洗い可能で手入れが容易
・製品名:GKC Keyboard Series (Stretchy Cover Fits 88-Note Keyboards)
・型番:GKC-1648
・メーカー:Gator Cases
・用途:88鍵盤キーボードの防塵・保護
・素材:ライクラ/スパンデックス
・対応鍵盤数:88鍵盤
・サイズ(概寸):1501 x 584 x 178 mm (59.1 x 23.0 x 7.0 インチ) ※フィットする最大サイズ
・重量:0.23 kg (0.5 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408502977

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664727GKC-1648 / Lg Stretchy Key
5,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする