曜日別特売

キーボードケース

キーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Case

手軽に持ち運べる、76鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-76は、入門用やポータブルな76鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。
・76鍵盤キーボードに対応
・頑丈なナイロン製外装
・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護
・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル
・シンプルで軽量なエコノミータイプ
・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (76 Note Economy Keyboard Gig Bag)
・型番:GKBE-76
・メーカー:Gator Cases
・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)
・対応鍵盤数:76鍵
・内寸:1295 x 457 x 127 mm (51.00 x 18.00 x 5.00 インチ)
・外寸:1321 x 483 x 152 mm (52.00 x 19.00 x 6.00 インチ)
・重量:0.91 kg (2.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408507286

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664770GKBE-76 / Econ.76 Note Key
9,500
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする