曜日別特売

キーボードケース

キーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Case

スタジオからステージへ、あなたの61鍵キーボードをしっかり保護。Gator Cases GK-61は、61鍵盤キーボード向けの軽量セミハードケースです。耐久性の高いナイロン外装と強化ポリエチレンフレーム、EPSフォームの組み合わせにより、機材を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで覆われ、調節可能なストラップがキーボードをしっかりと固定。ペダルやケーブルなどの小物を収納できる大型の外部アクセサリーポケットも備えています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドルにより、スムーズな移動が可能。運搬時のストレスを軽減し、いつでも最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートします。
・61鍵盤キーボードに対応
・軽量で堅牢なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造
・耐久性ナイロン外装
・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定
・ペダルやケーブル収納用の大型外部ポケット
・内蔵ホイールとキャリーハンドルで楽に移動
・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 61-Note Keyboards)
・型番:GK-61
・メーカー:Gator Cases
・用途:61鍵盤キーボードの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)
・対応鍵盤数:61鍵
・内寸:1092 x 445 x 165 mm (43.0 x 17.5 x 6.5 インチ)
・外寸:1235 x 495 x 225 mm (48.62 x 19.49 x 8.86 インチ)
・重量:10.0 kg (22.1 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408501444

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664876GK-61 / Rigid EPS Foam Lightw
42,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする