曜日別特売

キーボードケース

キーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Caseキーボードケース - GATOR Case

スリムな76鍵キーボードのための、軽量ギグバッグ。Gator Cases GKB-76 SLIMは、スリムタイプの76鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたギグバッグです。耐久性の高い頑丈なナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護します。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制します。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる外部ジッパーポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、手軽に持ち運びが可能です。
・スリムタイプの76鍵盤キーボードに対応
・耐久性の高い頑丈なナイロン構造
・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ
・アクセサリー収納用外部ポケット
・補強されたリベット打ちキャリーハンドル
・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (Slim 76 Note Keyboard Gig Bag)
・型番:GKB-76 SLIM
・メーカー:Gator Cases
・用途:スリムタイプ76鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:頑丈なナイロン (外装)
・対応鍵盤数:76鍵 (スリムタイプ)
・内寸:1295 x 318 x 127 mm (51.00 x 12.50 x 5.00 インチ)
・外寸:1359 x 356 x 178 mm (53.50 x 14.00 x 7.00 インチ)
・重量:2.69 kg (5.94 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408531571

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664815GKB-76 SLIM / Gig Bag for 76
19,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする