エステバン
アンバー イニシャルラタンブーケ
太陽は星に、月は天の川のひとつになり金の真珠がオリエントの神話を語る。懐かしく蘇る幼い日のメルヘンの世界。母と過ごした絵本の時間を記憶するアンバーの香り。魅惑的な香りにときめくアンバーシトラスの香り。
タイプ
ディフューザー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
80mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(100mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19666651
51474
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください