曜日別特売

さらさ 洗濯洗剤 液体 無添加洗剤 詰め替え 各種

さらさ 洗濯洗剤 液体 無添加洗剤 詰め替え 各種 - さらささらさ 洗濯洗剤 液体 無添加洗剤 詰め替え 各種 - さらささらさ 洗濯洗剤 液体 無添加洗剤 詰め替え 各種 - さらささらさ 洗濯洗剤 液体 無添加洗剤 詰め替え 各種 - さらささらさ 洗濯洗剤 液体 無添加洗剤 詰め替え 各種 - さらささらさ 洗濯洗剤 液体 無添加洗剤 詰め替え 各種 - さらささらさ 洗濯洗剤 液体 無添加洗剤 詰め替え 各種 - さらさ
(2件のレビュー)

天然洗浄成分増量し、さらさ史上最高の洗浄力を実現

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19665181-1個(1490g)詰替用
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19665190-1個(1260g)詰替用
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19665199-1個(760g)詰替用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
正面7356190049871763048341ケース(1490g×6個)ケース販売
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 作業着の洗濯
製造業

ほぼ毎日使うので大容量は助かります。汚れ落ちも良く皆からも好評です。

2025-08-15
用途: 洗濯で使用
中村精工有限会社

洗濯で使用。薬局やホームセンターでは、なかなか大容量の物が売っていないので助かります。よく汚れが落ち洗濯物の仕上がりも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする