曜日別特売

トラックモード搭載9インチワンセグナビ

トラックモード搭載9インチワンセグナビ - ダイアモンドヘッド

2025年版最新地図搭載。トラックモード搭載の9インチポータブルワンセグナビです。下北半島縱貫道路:むつ南バイパス むつIC~むつ尻屋崎IC、東北縦貫自動車道:菅生スマートICなど新規開設道路も収録、ガイドブック約196冊に相当するるるぶDATE。データ検索56053件、画像検索43409件を収録。詳細な交通規制データ、安全運転支援情報表示で快適なドライブをサポートします。
トラックが走行できる道路を優先して案内するトラックモードを搭載。
SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生も可能です。

仕様(ハードウエア)【地図】全国道路地図:OpenStreetMap製 2025年度リリース、昼夜画面切り替え:昼:夜手動/自動切替、縮尺切り替え:12段階(25m~100km)、ルート検索機能:推奨ルート 複数ルート・一般道路優先・高速道路優先・最短距離・ウォーキング 表示、リルート機能(自動・手動)、トンネルアシスト(ナビ走行時)、右左折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、高速道路表示、ノースアップ/ヘッドアップ切替(北方向上/自車方向上)、スマートインターチェンジ対応、アプローチチャイム機能、デモ走行機能、ラックモード機能、交通安全案内 表示機能(画面表示 on-off/音声案内 on-off 切替付):ゾーン30 駐車禁止取締エリア・事故多発エリア・速度取締エリア Nシステム・オービス機能、12-24V対応その他エンジンON/OFF連動適合TV受信:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能(録画はワンセグのみ)、液晶画面:9インチTFT液晶、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、輝度:200cd/m2、視野角:上35°下45°左45°右45°、静電容量式タッチパネル、CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 8GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0、音声出力:2Wセット内容車載用DCアダプター(ケーブル長1.4m)、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約430消費電力(W)5(待機時20mW以下)電源DC5V (miniUSBタイプ入力端子) リチウムポリマーバッテリー2000mAh内蔵、駆動時間:1時間、充電時間:約4時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×140×23機能(ハードウエア)【検索】'電話番号検索:438万件、住所検索:3356万件、施設名検索:67万件、周辺施設検索:67万件、コンビニ・GS優先表示、るるぶ DATA※ガイドブック196冊相当:観光/飲食:約42173件/画像35827件・宿泊:約12066件/画像6031件・温泉:約1814件/画像1551件 【登録】検索地点履歴:100ヶ所、地点登録:1200ヶ所、自宅登録、簡単自宅検索機能入出力端子入力:イヤホン端子(Φ3.5mm)、AV-IN(Φ2.5mm)、外部アンテナ(MMCX)TVチューナーワンセグモニターサイズ9インチ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19666879OT-TN912N
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする