曜日別特売

オットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI)

オットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI) - オットキャストオットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI) - オットキャストオットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI) - オットキャストオットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI) - オットキャストオットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI) - オットキャストオットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI) - オットキャストオットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI) - オットキャスト

オットキャストNANOでドライブを快適に。接続するだけで簡単にディスプレイオーディオをAndroidスマホ化!
Ottocast社製NANO AIなら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。
Youtube、U-NEXT、Disney+等人気のアプリが初期搭載されています。お好きなアプリをダウンロードして利用も可能です。
Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Qualcomm6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代よりレスポンスが35%以上向上。
ワイヤレスCarPlay/Android Autoに対応しており、ご自身のスマートフォンとの接続も可能。
GPT-4oを搭載し、NanoAIがあなたをアシスタント。また、音声操作が可能。(現在は固定コマンドのみ)
技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。
また、クラウドSIMに対応しており、SIMカードなしでのインターネット接続も可能。(別途課金要)

用途Car Play/Android Auto付属品NANO AI本体、ボールヘッドスタンド、USB TypeA to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、USB変換アダプター(Type-A to C)、ケーブルクランプ(4個)、取扱説明書適合GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS、RAM/ROM(GB):8/128質量(g)91本体サイズ(mm)74×62×26.6使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13BluetoothBT 5.1&5.0Wi-FiWi-Fi 6(2.4GHz/5GHz)内容量1セット
注意
※本製品は有線式Apple CarPlay/Android Auto対応の純正ディスプレイオーディオに対応していないと使用できません。
※2016年以降の有線式Apple CarPlay/Android Auto対応純正ナビには対応しておりますが、
※BMW等無線CarPlayのみの対応メーカーや、一部の車種によっては動作しない場合がございます。
※必ずメーカーHPにてご確認ください。
※nanoSIMは4G(LTE)/3G/2G通信規格に対応しております。docomo/au/softbankの3社は使用可能です。
※走行時にAV機器に表示された画像や動画を運転者が注視、ナビ操作をすることは道路交通法で禁じられています。視聴や操作は必ず同乗車が行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19666870PCS50
62,544
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする