キャンドルオイルランプ

キャンドルオイルランプ - CAPTAIN STAG

卓上で使いやすいオイルランプ。炎の灯りでキャンプテーブル周りを癒し空間に。ハンドルなどがないシンプルなデザイン。使用燃料は、白灯油、パラフィンオイル。
<例>ランタン用パラフィンオイル(品番:M-9641、M-9642)、虫よけパラフィンオイル(品番:M-5164、M-5163)。燃焼時間約12時間。※燃焼条件により異なります。燃料は必ず白灯油(家庭用の暖房器具等に使用する灯油)、または同社のパラフィンオイル(別売)を使用すること。
ホワイトガソリン、アルコール等は使用禁止。ランタンの芯は消耗品。替え芯CS キャンドルオイルランプ用替え芯 3本組(UK-5017)。燃料容器は完全密閉ではないので、適量範囲を守り、傾き・転倒・落下などに注意する。テント内・車内・換気の悪い場所では、絶対に使用禁止。

材質本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラスブロンズ容量(mL)100質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×8.5×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668367UK-522
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする