曜日別特売

巻ける氷のう

巻ける氷のう - アルファックス

氷や冷水を入れて首に巻くだけ!PU素材の中袋とカバーの二重構造。汗のベタつきを防止し結露だれしにくいので快適にご使用いただけます。

材質【内袋】ポリウレタン【カバー】ポリエステル100%内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ(cm)
容量(cc)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668279712732ネイビー95首周り43まで90084.5×10
オープン
取扱い終了
19668209712718イエロー65首周り38まで40072×9
オープン
取扱い終了
19668218712701ネイビー65首周り38まで40072×9
オープン
取扱い終了
19668227712725パープル65首周り38まで40072×9
オープン
取扱い終了
19668261712756アイスグレー95首周り43まで90084.5×10
オープン
取扱い終了
19668270712749グレージュ95首周り43まで90084.5×10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする