足つぼ ヘルシールームサンダル ふみっぱ 外反アーチ

足つぼ ヘルシールームサンダル ふみっぱ 外反アーチ - アルファックス足つぼ ヘルシールームサンダル ふみっぱ 外反アーチ - アルファックス

インソールの凹凸が足指力アップと足裏の縦横アーチを鍛えます。
・足指運動、歩くたびに突起をつかみ、足指力アップ。・足裏アーチで扁平足対策、土踏まずは青竹踏みのような刺激で足裏のアーチをサポート。
・母趾小趾がラク、穴あき形状で飛び出た母趾も快適。・面ファスナーベルト調節、甲高、幅広、外反母趾などスリッパのサイズが合わない方にもフィット。

材質【本体】レーヨン、綿、ポリエチレン【底】ポリエチレン質量(g)180対象23~25cm寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)9×26×10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像19668236AP-510277ベージュ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メイン画像19668245AP-510284ボルドー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする