曜日別特売

UVプロテクトパーカーシャイン

UVプロテクトパーカーシャイン - アルファックスUVプロテクトパーカーシャイン - アルファックス

海やプールでも使える、ツバがしっかりUVケアパーカー。UVカット率96%。樹脂製芯入りのツバ付きフードが、上からの紫外線もしっかりガード。汗をかけばかくほど涼感がアップ。接触冷感で更に涼しい。
プールや海で使用しても色落ちや劣化がしにくい、塩素対応糸を採用。通気性抜群で速乾性もあるので、ラッシュガードのように使える。アウトドアはもちろん、普段の外出にもサッと羽織れる。鼻先までついたファスナーで顔まですっぽり覆う。
ボディラインが出にくい着丈ゆったりサイズ。指穴付きの袖口で、手の甲・手のひらもしっかりカバー。薄手の軽やか素材で、暑い日もサラっと快適。UPF(紫外線保護指数)最高ランク50+。シワやたるみの原因となる近赤外線72%カット。

材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%グレージュ身長(cm)154~162内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19668315AP-624141M300706079~87
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
19668331AP-624158L345716586~94
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする