KH(基陽)
墜落制止用器具 ノングラ プロミネ 女性専用フルハーネス
軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。
現場の女性がよりアクティブに、快適に働けるように考えた、こだわりのデザインです。
現場が明るくなるカラーリングを採用しています。
ショックアブソーバの種類
無
バックル
【胸部】ワンタッチ【脚部】無し
胴ベルト
無
背タイプ
X型
脚部構造
V型
トラスコ品番
530-2902
質量(g)
680
ベルト幅(mm)
40
最大使用質量(kg)
100
ランヤード
無
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19119585
FXVW11-M
100
フリー
マゼンタ/シルバー
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19667649
FXVWBS0M
100
フリーサイズ
ブラック/シルバー
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19667658
FXVWBG0M
100
フリーサイズ
グリーン/ブラック
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください