曜日別特売

ロジクール TAP IP

ロジクール TAP IP - ロジクールロジクール TAP IP - ロジクールロジクール TAP IP - ロジクールロジクール TAP IP - ロジクールロジクール TAP IP - ロジクールロジクール TAP IP - ロジクールロジクール TAP IP - ロジクールロジクール TAP IP - ロジクール

ロジクール Tap IPは、ロジクール会議室ソリューション用のネットワーク接続されたタッチコントローラです。
Tap IPを導入することで、会議の開始や参加がワンタップで簡単にできます。
すっきりとしたケーブル管理が可能で、マウントオプションが豊富なTap IPは、簡単に設置でき、稼働状態を維持できます。
Tap IPは、指紋が付きにくい10.1インチの大型タッチディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。
14°の角度で見やすく、会議室内に目立つことなく設置可能です。
1本のケーブルのみで電源供給とデータ通信の両方に対応。デバイスの背面または底面から出すことができるため、会議室内のあらゆる場所にすっきりと設置できます。
テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。

その他LEDバックライト付きLCDパネル、静電容量式、10点マルチタッチ、指紋付着防止:疎油性コーティングセット内容Tap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、取扱説明書、保証規定質量(kg)1電源Power over Ethenet(PoE)、IEEE 802.3afタイプ1、クラス3デバイス、イーサネット:10/100mbps、Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0角度(°)【ディスプレイ】14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.1×246.2×171.3ディスプレイIPS(In-Plane Switching)解像度1280×800保証期間2年間視野角85°(上下左右)互換性Microsoft Teams (Android版)、Zoom Rooms (Windows版/Android版)スクリーン10.1インチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19667859TAPIPGRグラファイト
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19667868TAPIPWHホワイト
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする