タフコ
ステンレス製ボトル スプラッシュ
保温・保冷力のある500mlのステンレス製ボトル。真空二重断熱構造が、温度をしっかりキープ!
炭酸飲料やスポーツドリンクにも対応。フタを回すだけでどの向きからでも飲める飲み口。メタリックなカラー。
材質
本体/ステンレス銅(アクリル樹脂塗装) フタ・栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーン
色
ガンメタリックグレー
容量(mL)
500
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.7×6.7×24.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19668507
F-2690
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください