曜日別特売

BT-Y789ストレッチベルト

BT-Y789ストレッチベルト - ミタニコーポレーションBT-Y789ストレッチベルト - ミタニコーポレーション

腰回りがラクな伸縮性ベルト!迷彩柄のバックル付き!ワークからカジュアルまで幅広く着用できます。

用途一般作業、レジャーサイズフリー混率(%)【表】合成皮革【裏】合成皮革内容量1本
注意
※本製品は、水分、汗、摩擦等により色落ちする場合がありますのでご了承ください。合成皮革は、時間の経過と共に劣化し剥離してくる特性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像19667369184305ネイビー
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
※商品画像19667378184306ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする