曜日別特売

スコッチブライト 泡立ちゆたかネットスポンジ

スコッチブライト 泡立ちゆたかネットスポンジ - 3M

たっぷり泡で汚れを落とすキッチンスポンジ。汚れを落とすPETフィルムと、ゆたかな泡を立てるPPウェーブ系。2種類の素材のパイルで、ふわっとゆたかな泡立ちで汚れもスッキリ落とす。
しなやかで折り曲げやすいスポンジ。少しの洗剤でたっぷり泡立ち、キズをつけずにやさしく汚れを落とす。2個入。

材質ポリエステル、ポリプロピレン、抗菌ウレタンスポンジ(無機系抗菌剤使用)ピンク質量(g)10寸法(cm)幅7.8×長さ14×厚さ2.9繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19670458WNTP-2PW
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする