ミタニコーポレーション
フィットン(ブタ甲メリマジック)
柔らかな豚表皮を使用。甲部分は伸縮性と通気性のあるメリヤス生地を使用しフィット感抜群!マジックベルトで手首をしっかりホールド!
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業
材質
豚表革【手の甲部】綿・その他
色
ホワイト
サイズ
フリー
内容量
1双
注意
※薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19668970
209010
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください